cotta
cottaの キッチン/調理家電
cottaの トースター
cottaの オーブントースター
Toffy オーブントースター ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16836386
品番
98331
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
付属品
トレイ2枚、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
約230×234×H331
色
アッシュホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約1
ヒーター
石英管ヒーター・タイマー:15 分
火力調節
3段階(280W /720W/1000W)