ANKOMN 密閉容器エバーロック クリスタル(UVカット) 0.6L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16837655 品番98535
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。
酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。
エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。
簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。
蓋は分解して洗浄できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)105×105×135 容量(L)0.6 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
注意
※ダイアル部分のみを持っての容器の移動はお避け下さい。
※粉末類がパッキンに付着すると蓋が開きやすくなる場合があります。
※その場合は蓋を分解し、パッキンをご洗浄ください。
※付着物によりフタが滑りやすくなる場合、該当部をご洗浄いただくと解消します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする