デザートカップ スイートプリント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8個) 注文コード16839229 品番98781
参考基準価格(税別)¥3,128 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

上品なデザインのデザートカップです。

仕様【オーブン】不可 材質陶器 容量(mL)135 寸法(Φ×mm)直径70(105)×H45 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※急熱、急冷の場合に破損の可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする