cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ ハート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
16839238
品番
98782
参考基準価格(税別)
¥4,452
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいハート型のデザートカップ。
仕様
【オーブン】不可
材質
陶器
寸法(mm)
90×90×H50
容量(mL)
100
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
注意
※急熱、急冷の場合に破損の可能性がございます。