cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ さくらの花びら
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
16839299
品番
98795
参考基準価格(税別)
¥1,904
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
春を演出するデザートカップ。
仕様
【オーブン】不可
材質
陶器
寸法(mm)
直径95×80×H40(50)
容量(mL)
120
寸法(Φ×mm)
直径95×80×H40(50)
レンジ
不可
食器洗浄機
不可