cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ ふんわりさくら
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
16839308
品番
98796
参考基準価格(税別)
¥2,016
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
春を演出するデザートカップ。
仕様
【オーブン】不可
材質
陶器
容量(mL)
130
寸法(Φ×mm)
直径70×H55
レンジ
不可
食器洗浄機
不可