cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
バンブーサラダボウル ウィリアム・モリス柄A 3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16839527
品番
98841
参考基準価格(税別)
¥3,894
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
エコでサステナブルな竹ファイバープレートを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのパスタ皿3点セット。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
質量(g)
396
寸法(Φ×mm)
直径150×H70
レンジ
不可
食器洗浄機
可
注意
※手洗い推奨。