cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16839597
品番
98848
参考基準価格(税別)
¥4,651
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260
色
ストロベリーシーフ
質量(g)
492
レンジ
不可
食器洗浄機
可(お皿部分のみ)
注意
※手洗い推奨。
※組み立てにドライバーが必要です。