99118 クッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん) cotta 16840735

99118 クッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん) cotta 16840735
99118 クッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん) cotta 16840735

クッキー抜き型セット (らいおんくん・かばさん・ぱんださん)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16840735品番99118
参考基準価格(税別)¥1,053販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。
らいおんくん、かばさん、ぱんださんの3種類のクッキーが作れる抜き型とスタンプ型のセットです。
簡単にかわいいキャラクターを再現することができます。

材質スチロール樹脂寸法(mm)らいおんくん:73.5×94、かばさん:68.7×54.7、さるさん:73.5×94規格3個セット耐熱温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする