cotta
板チョコ型 たべっ子どうぶつ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16840769
品番
99121
参考基準価格(税別)
¥1,315
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。
板チョコが作れるシリコーン型です。
12種類のキャラクターと英名が入ったデザインです。
1枚でそのまま渡しても、割ってばらまき用にしても。
仕様
【オーブン】不可
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
140×170×H9
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-30
満水容量(mL)
190
食器洗浄機
可