曜日別特売
99181 Tower 排気口カバー ホワイト cotta 16841189

99181 Tower 排気口カバー ホワイト cotta 16841189
99181 Tower 排気口カバー ホワイト cotta 16841189
99181 Tower 排気口カバー ホワイト cotta 16841189

Tower 排気口カバー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16841189品番99181
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グリル排気口に置くだけ。飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
スライド式のカバーは45cm~82cmまで伸縮可能で、幅約43cm~80cmまでのガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。
取り付け可能/排気口の高さ:約1.5cm以下

材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約450~820×80×H75ホワイト耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする