Tower 排気口カバー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16841198 品番99182
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グリル排気口に置くだけ。飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
スライド式のカバーは45cm〜82cmまで伸縮可能で、幅約43cm〜80cmまでのガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。
取り付け可能/排気口の高さ:約1.5cm以下

材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約450〜820×80×H75 ブラック 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする