99219 クッキートレビアン ピンクドット 12枚入 cotta 16841460

99219 クッキートレビアン ピンクドット 12枚入 cotta 16841460
99219 クッキートレビアン ピンクドット 12枚入 cotta 16841460
99219 クッキートレビアン ピンクドット 12枚入 cotta 16841460

クッキートレビアン ピンクドット 12枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16841460品番99219
参考基準価格(税別)¥525販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

焼成後早く入れることで、焼き立ての強い香りをクッキーに定着させます。
湿気は袋が吸収してサクサクの食感に。
【バター袋】酸化防止とバターの香り成分を保持。
【使用方法】焼成後5~10分のまだ温かい内に袋に入れ、1、2回口をねじってビニールタイでしっかり止めて密閉してください。
バター保存袋は袋に入れクリップで止めてください。汚さなければ繰り返しご使用頂けます。
クッキーの袋としても使用可能です。
【お手入れ方法】
高温多湿を避けて保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PETピンクドット質量(g)約461寸法(縦×横)(mm)180×120×厚さ0.013レンジ不可耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用したり、火や高熱のそばに近づけたりしないでください。
※突起のあるものを入れると破れる恐れがあります。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いがでます。
※食品の消費期限は保証対象外です。
※保存の際は高温多湿を避けて下さい。
※70度以上の食品を入れると袋にシワが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする