99221 クッキートレビアン クリアホワイト 20枚入 cotta 16841478

クッキートレビアン クリアホワイト 20枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード16841478品番99221
参考基準価格(税別)¥525販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

焼成後早く入れることで、焼き立ての強い香りをクッキーに定着させます。
湿気は袋が吸収してサクサクの食感に。
【使用方法】
焼成後5~10分のまだ温かい内に袋に入れ、1、2回口をねじってビニールタイでしっかり止めて密閉してください。
【保存方法】
高温多湿を避けて保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PETクリアホワイト質量(g)約461寸法(縦×横)(mm)180×120×厚さ0.013レンジ不可耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用したり、火や高熱のそばに近づけたりしないでください。
※突起のあるものを入れると破れる恐れがあります。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いがでます。
※食品の消費期限は保証対象外です。
※保存の際は高温多湿を避けて下さい。
※70度以上の食品を入れると袋にシワが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする