99223 メイクッキー(小) 50枚入 cotta 16841496

メイクッキー(小) 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1袋)注文コード16841496品番99223
参考基準価格(税別)¥945販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

焼成後早く入れることで、焼き立ての強い香りをクッキーに定着させます。
湿気は袋が吸収してサクサクの食感に。
乾燥剤不要。開封用の切れ込み付き。
【使用方法】
焼成後5~10分のまだ温かい内に袋に入れ、1、2回口をねじってビニールタイでしっかり止めて密閉してください。
【保存方法】
高温多湿を避けて保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PET質量(g)約461入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)120×100レンジ不可耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-30食器洗浄機不可
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用したり、火や高熱のそばに近づけたりしないでください。
※突起のあるものを入れると破れる恐れがあります。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いがでます。
※食品の消費期限は保証対象外です。
※保存の際は高温多湿を避けて下さい。
※70度以上の食品を入れると袋にシワが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする