BAUMALU 銅のペストリーボウル 32cm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16841548 品番99229
参考基準価格(税別)¥36,750 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質本体:銅、取っ手:鋳鉄 質量(g)1580 容量(L)7 内寸(mm)320 寸法(Φ×mm)直径340×370×H130 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※ボウルの中に料理を保存しないでください。
※酸性のものの使用は避けてください。
※電子レンジ・オーブンの使用はおやめください。
※鍋の内側に錫引き(コーティング)を施しておりません。砂糖を使用した調理にお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする