99787 シリコマート メラ&ペラ(24個取) cotta 16846299

99787 シリコマート メラ&ペラ(24個取) cotta 16846299
99787 シリコマート メラ&ペラ(24個取) cotta 16846299
99787 シリコマート メラ&ペラ(24個取) cotta 16846299

シリコマート メラ&ペラ(24個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16846299品番99787
参考基準価格(税別)¥9,064販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メラ&ペラは、1 つの型で 2 つの種類を作ることができます。
「パテ ア シガレット」やチョコレートと一緒に使用して、エレガントで洗練された装飾ができあがります。
1品目や 2品目の料理を彩ったり、オリジナルのアペロを作ったり、盛り付けたデザートに洗練されたタッチを加えたりするのに便利です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)80×56-60×51×H1.5(一個当たり)規格24個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする