99790 シリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取) cotta 16846326

99790 シリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取) cotta 16846326
99790 シリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取) cotta 16846326
99790 シリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取) cotta 16846326

シリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16846326品番99790
参考基準価格(税別)¥6,295販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

オリジナルの3D効果で、ジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。
鮮やかな赤い色をしたおいしいサクランボは、すぐに収穫でき、デザートの主役になります。
準備のベースに軽く丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)75×50×H45(一個当たり)容量(mL)一個あたり105規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする