cotta
シリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16846335
品番
99791
参考基準価格(税別)
¥6,295
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
オリジナルの3D効果でジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。
準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
容量(mL)
一個あたり106
規格
6個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60