cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
デザートカップ コモホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12個)
注文コード
16846615
品番
99845
参考基準価格(税別)
¥2,736
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
陶器
容量(mL)
150
質量(g)
100
寸法(Φ×mm)
直径80×H45
レンジ
可