自重堂
自重堂の ☆名入れ作業服
【加工可】7800 防寒コート(フード付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16856455
品番
7800
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ミストグリーン
サイズ
4L
仕様
落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、ワンポイント、内ポケット、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様
種別
コート
胸囲(cm)
145
混率(%)
表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステル起毛トリコット 中綿120gキルト
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
機能
防寒
生地
STノルディア裏三層ツイル
色番
072
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工
名入れ
可(防寒)
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。