※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの スパイラルタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16860579
品番
M205049-EGM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-8552
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
EGM8
下穴径(Φmm)
8.4
ねじ長さ(mm)
20
精度
6H mod
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8