※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの スパイラルタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16861717
品番
M225532-UN1.1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-8647
材質
HSS-E
全長(mm)
180
呼び寸法
UN1 1/4
下穴径(Φmm)
28.5
山数
8
ねじ長さ(mm)
30
精度
3B
シャンク径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
18