※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16861778 品番 M225632-UN1.3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様vap トラスコ品番825-9653 材質HSS-E 全長(mm)200 呼び寸法UN1 3/8 下穴径(Φmm)32 山数8 ねじ長さ(mm)30 精度2B シャンク径(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする