※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
200
呼び寸法
UNC1 1/2
注文コード
16861805
品番
M22563-UNC1.1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
825-9658
材質
HSS-E
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
4.2333
呼び寸法
UNC1 1/2
下穴径(Φmm)
34
山数
6
ねじ長さ(mm)
40
精度
2B
シャンク径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
22