※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はロックアップの方向・ボディオプション・ストロークなど61種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ロックアップの方向(B) 後退方向ロックボディオプション(M) ロッド先端おねじストローク(mm)25注文コード16861817品番CLQB50-25DM-B
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)