※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)56 呼び寸法UNFNo.5 注文コード16861970 品番M23213-UNF5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は全長・呼び寸法など29種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様vap トラスコ品番802-8655 材質HSS-E 全長(mm)56 ピッチ(mm)0.5773 呼び寸法UNFNo.5 下穴径(Φmm)2.7 山数44 ねじ長さ(mm)10 精度2B シャンク径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする