※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UNFねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
呼び寸法
UNF9/16
注文コード
16862119
品番
M23263-UNF9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-8670
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.4111
呼び寸法
UNF9/16
下穴径(Φmm)
12.9
山数
18
ねじ長さ(mm)
21
精度
2B
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9