※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)80 呼び寸法UNF1/4 注文コード16862198 品番M2351305-UNF1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長・呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-8678 材質HSS-E 全長(mm)80 ピッチ(mm)0.9071 呼び寸法UNF1/4 下穴径(Φmm)5.5 山数28 ねじ長さ(mm)10 精度2B シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする