※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16862697 品番 N205069-EGM2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-8718 材質HSS-E 全長(mm)56 ピッチ(mm)0.45 呼び寸法EGM2.5 下穴径(Φmm)2.65 ねじ長さ(mm)6 精度6H mod シャンク径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする