※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16863020 品番 N21566-M12X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

非鉄金属材加工用タップです。

用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-8750 材質HSS-E 全長(mm)100 ピッチ(mm)1 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)13 精度ISO2/6H シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする