※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16863230 品番N24566-G1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

非鉄金属材加工用タップです。

仕様ノンコート トラスコ品番802-6436 全長(mm)90 呼び寸法G1/8 下穴径(Φmm)8.8 山数28 ねじ長さ(mm)12 シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする