※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M2.2
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.45
注文コード
16863266
品番
P20200-M2.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9672
材質
HSS-E
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.2
下穴径(Φmm)
1.75
ねじ長さ(mm)
7
精度
ISO1/4H
シャンク径(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1