※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16864788 品番 P2051832-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様THL トラスコ品番802-8906 材質HSS-E 全長(mm)112 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 下穴径(Φmm)2.5 ねじ長さ(mm)6 精度ISO2/6H シャンク径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする