※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16867911 品番 P233602-UNEF1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

一般鋼材加工用タップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-9232 材質HSS-E 全長(mm)80 呼び寸法UNEF1/4 下穴径(Φmm)5.55 山数32 ねじ長さ(mm)15 精度2B シャンク径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする