※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868026
品番
P23360-UNF1.3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9244
材質
HSS-E
全長(mm)
170
ピッチ(mm)
2.1167
呼び寸法
UNF1 3/8
下穴径(Φmm)
33
山数
12
ねじ長さ(mm)
28
精度
2B
シャンク径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
22