※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの 管用タップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
36
注文コード
16868455
品番
P24360-G1.1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材加工用タップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9453
全長(mm)
190
呼び寸法
G1.1/2
下穴径(Φmm)
45.25
山数
11
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
29