※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(mm)36 注文コード16868629 品番P24569-G1.1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はシャンク径など24種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材加工用タップです。

仕様ノンコート トラスコ品番802-6444 全長(mm)190 呼び寸法G1.1/2 下穴径(Φmm)45.25 山数11 ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする