※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの スパイラルタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868751
品番
P265676-UN1.1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9280
材質
HSS-E
全長(mm)
200
呼び寸法
UN1 1/2
下穴径(Φmm)
35
山数
8
ねじ長さ(mm)
30
精度
2B
シャンク径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
22