※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの スパイラルタップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16868796
品番
P265676-UN1.5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
一般鋼材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9285
材質
HSS-E
全長(mm)
200
呼び寸法
UN1 5/8
下穴径(Φmm)
38.1
山数
8
ねじ長さ(mm)
33
精度
2B
シャンク径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
24