※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16869250 品番 S2021305-M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-9414 材質HSS-E 全長(mm)90 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 下穴径(Φmm)6.75 ねじ長さ(mm)12.5 精度6HX シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする