※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16869530 品番 S2051604-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様CRN トラスコ品番802-9431 材質HSS-E 全長(mm)80 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)5.6 精度ISO2/6H シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする