CL1B80-100B-H CL1 Series(CL1B~) SMC 16870847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CL1B~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)100材質(チューブ)(-) アルミ注文コード16870847品番CL1B80-100B-H
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(H) へッド側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする