※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)90 呼び寸法G1/8-28 注文コード16870991 品番TC142-G1/8-L0-WY80FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は全長・呼び寸法・ピッチなど42種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。
切りくず処理に優れています。

用途止まり穴加工用。 トラスコ品番418-6062 全長(mm)90 呼び寸法G1/8-28 ねじ長さ(mm)12 表面処理Vaporisiert RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする