※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CL1 Series(CL1C~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
45
注文コード
16871434
品番
CL1C40-45B-H
参考基準価格(税別)
¥28,990
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
45
クッション
(H) へッド側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード