曜日別特売
CL1C50-125F CL1 Series(CL1C~) SMC 16871531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CL1C~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)125注文コード16871531品番CL1C50-125F
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミロックアップの方向(F) 前進方向ロックストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする