※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16879199 品番 H6E2511-E10-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番826-0048 材質超硬 刃数2 全長(mm)23.6 刃長(mm)5.5 シャンク径(mm)E10 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする