※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16879208
品番
H6E2511-E12-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0049
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
28.3
刃長(mm)
6.5
シャンク径(mm)
E12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応