ZY005022-017 オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 16882638 ZY005022-017 オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 16882638 ZY005022-017 オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 16882638 ZY005022-017 オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 16882638 ZY005022-017 オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 16882638 ZY005022-017 オリジナルセット天道(てんどう) 東京堂 16882638

オリジナルセット天道(てんどう)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16882638 品番ZY005022-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完成品アレンジメント。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。 材質ガラス/コルク パープル タイプフューネラルアレンジ 供花 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×17×5.9 寸法(Φ×高さH)(cm)アレンジ:5×16
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする