FM008804-004 シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 16888457 FM008804-004 シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 16888457 FM008804-004 シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 16888457 FM008804-004 シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 16888457 FM008804-004 シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 16888457

シェリーファレノ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16888457 品番 FM008804-004
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ラベンダー タイプカーネーション 長さL×幅W(cm)63×15 花径(cm)3〜5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量384以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量384以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量384以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする